Rigeneratore di filettature per diametro esterno 25 - 65 mm, Lunghezza totale 260 mm

Codice art.: W-714-2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo W-714-2
copia
EAN / GTIN 4048984131255
copia
Codice del produttore W-714-2
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I rigeneranti per filettature della serie W-714 sono utilizzati per la riparazione di filettature danneggiate e parti simili nell'artigianato, nell'industria e nelle officine. I rigeneranti per filettature sono in grado di ripristinare in modo affidabile le filettature anche su parti speciali, il cui acquisto nuovo sarebbe altrimenti significativamente più costoso.
  • Adatto per filettature destre e sinistre

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 10 1/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diametro in mm: 25 - 65 mm