Réparateur de filetage pour diamètre extérieur de filetage 25 - 65 mm, longueur totale 260 mm

Réf.: W-714-2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Référence article W-714-2
Copier
EAN / GTIN 4048984131255
Copier
Réf. fabricant W-714-2
Copier
Fabricant Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les rénoveurs de filetage de la série W-714 sont utilisés pour la réparation des filetages endommagés et de pièces similaires dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les rénoveurs de filetage sont capables de restaurer les filetages de manière fiable, même sur les pièces spéciales, dont le remplacement serait sinon beaucoup plus coûteux.
  • Convient pour les filetages à droite et à gauche

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Longueur totale [inch]: 10 1/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diamètre en mm: 25 - 65 mm