• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeerneuerer für Gewindeaussendurchmesser 25 - 65 mm, Gesamtlänge 260 mm

Artikel-Nr.: W-714-2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer W-714-2
Kopieren
EAN / GTIN 4048984131255
Kopieren
Herstellernummer W-714-2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gewindeerneuerer der Baureihe W-714 werden zur Reparatur von beschädigten Gewinden und ähnlichen Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Gewindeerneuerer sind dazu in der Lage, Gewinde zuverlässig auch bei Spezialteilen wiederherzustellen, die in ihrer Neu-Anschaffung sonst deutlich teurer wären.
  • Für Rechts- und Linksgewinde geeignet

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10 1/4
  • Durchmesser in mm: 25 - 65 mm