Naprava za obnavljanje navojev za zunanji premer navoja 25-65 mm, skupna dolžina 260 mm

Št. art.: W-714-2
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 6-8 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka W-714-2
Kopiraj
EAN/GTIN 4048984131255
Kopiraj
Številka proizvajalca W-714-2
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Navojni razvlačevalniki serije W-714 se uporabljajo za popravilo poškodovanih navojev in podobnih delov v trgovini, industriji in delavnicah. Z navojnimi razvlačevalniki lahko zanesljivo obnovite navoje tudi na posebnih delih, katerih nakup novih bi bil sicer precej dražji.
  • Primerno za desne in leve navoje

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: NFZ
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 260 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 10 1/4
  • Premer v mm: 25 – 65 mm