Strettoio a guide di avanzamento con lastra di base orizzontale STC-IHH /25 con STC set

Codice art.: STC-IHH25-T20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo STC-IHH25-T20
copia
EAN / GTIN 4008158040325
copia
Codice del produttore STC-IHH25-T20
copia
Numero-L L80030 347
copia
Produttore BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm

Proprietà:

  • Regolazione automatica: 13 mm
  • Contenuto: 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20
  • Forza di serraggio: 2500 N
  • Apertura alare: 35 mm

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino