• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Posuvná svěrka s vodorovnou základní deskou STC-IHH /35 se sadou příslušenství

Č. pol.: STC-IHH25-T20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Ojnicová rychloupínka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky STC-IHH25-T20
EAN/GTIN 4008158040325
Číslo výrobcu STC-IHH25-T20
Číslo L L80030 347
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pro použití rychloupínačů BESSEY na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky od min. 19 mm do max. 25 mm.

Charakteristika:

  • Automatické nastavení: 13 mm
  • Obsah: 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20
  • Upínací síla: 2500 N
  • Rozpětí křídel: 35 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte