Sauterelle à serrage horizontal et platine de fixation horizontale STC-IHH /25 et jeu de STC

Réf.: STC-IHH25-T20
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
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article STC-IHH25-T20
EAN / GTIN 4008158040325
Réf. fabricant STC-IHH25-T20
Article hors catalogue L80030 347

Description

Description:

  • Pour l'utilisation des pinces à genouillère BESSEY sur les tables multifonctions telles que Festool MFT et Sortimo WorkMo avec un diamètre de trou de 20 mm et une épaisseur de plaque de min. 19 mm à max. 25 mm