• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner mit waagrechter Grundplatte STC-IHH /25 mit Zubehör-Set

Artikel-Nr.: STC-IHH25-T20
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
Produktart Schubstangenspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STC-IHH25-T20
EAN / GTIN 4008158040325
Herstellernummer STC-IHH25-T20
L-Nummer L80030 347

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm