Sistema di officina ROLL RWS2.0 - Armadio base con 7 cassetti, nero

Codice art.: RWS2-MBS7TBS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS2-MBS7TBS
copia
EAN / GTIN 3662424110290
copia
Codice del produttore RWS2-MBS7TBS
copia
Numero-L L60130 11631
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fa parte del sistema di officina FACOM ROLL (RWS2)
  • 5 cassetti: altezza 60mm = 15 moduli
  • 2 cassetti: Altezza 130 mm = 6 moduli
  • Cassetti ad apertura totale su guide telescopiche con cuscinetti a sfera
  • Maniglie dei cassetti in polipropilene caricato con fibre e ganci di sicurezza
  • Sistema di chiusura centrale, fornito con 2 chiavi, di cui una a cerniera
  • I cassetti di altezza 60 e 130 mm possono essere dotati di moduli in plastica o schiuma della gamma FACOM Modular system.
  • Possono essere dotati di divisori opzionali: JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm.
  • Lo zoccolo RWS2-BASEMBS può essere aggiunto fino a un'altezza di 1.012 (incluso il piano di lavoro).
  • Se necessario, si possono aggiungere i piedini girevoli JLS2. 03 per ottenere un allineamento ottimale.
  • I lati possono essere montati con gli accessori laterali JET (JET.LA).
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico.
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni utili dei cassetti: L 569 x P 421 x H 60/130 mm
  • Capacità di carico per cassetto: 20/25 kg
  • Dimensioni complessive: L 725 x P 505 x H 817 (H 982 mm aggiungendo lo zoccolo RWS2-BASEMBS).
  • Peso Peso in chilogrammi: 57