Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - Dulap de bază cu 7 sertare, negru

Cod articol: RWS2-MBS7TBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-MBS7TBS
EAN / GTIN 3662424110290
Număr producător RWS2-MBS7TBS
L-Număr L60130 11631
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de ateliere FACOM ROLL (RWS2)
  • 5 sertare: 60 mm înălțime = 15 module
  • 2 sertare: 130mm înălțime = 6 module
  • Castrele se deschid complet pe ghidaje telescopice cu rulmenți cu bile
  • Mânere de sertare din polipropilenă umplută cu fibre, cu cârlige de siguranță
  • Sistem de închidere centralizată, furnizat cu 2 chei, dintre care una cu balama
  • Castrele cu înălțimi de 60 și 130mm pot fi echipate cu module din plastic sau spumă din gama sistemului modular FACOM Modular.
  • Pot fi echipate cu separatoare opționale: JET2.15 pentru sertarele de 60mm și JET2.16 pentru sertarele de 130mm.
  • Plantele RWS2-BASEMBS pot fi adăugate până la o înălțime de 1,012 (inclusiv blatul de lucru).
  • Dacă este necesar, picioarele pivotante JLS2. 03 pot fi adăugate pentru a obține o aliniere optimă.
  • Celelalte părți laterale pot fi echipate cu accesorii laterale JET (JET.LA).
  • Structură din tablă de oțel cu acoperire epoxidică.
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Dimensiunile utile ale sertarelor: L 725 x P 505 x H 817 (H 982mm prin adăugarea soclului RWS2-BASEMBS).
  • Greutate în kilograme: 57