Bilancia di precisione PWS 3000-1, Portata 3200 g, Divisione 0,1 g

Codice art.: PWS 3000-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo PWS 3000-1
copia
EAN / GTIN 4045761311251
copia
Codice del produttore PWS 3000-1
copia
Numero-L L40250 3566
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Sistema di pesata a diapason di alta qualità per la visualizzazione rapida del risultato di pesata, un dosaggio di massima precisione e alta robustezza meccanica
Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
Interfaccia dati RS-232 di serie per il collegamento di una stampante
Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

Grande display LCD, altezza cifre 16,5 mm
Dimensioni superficie di pesata L×P 190×190 mm, acciaio inox
Dimensioni totali L×P×A 310×205×90 mm
Peso netto ca. 3,0 kg
Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C