Balance de précision PWS 3000-1, Portée 3200 g, Lecture 0,1 g

Réf.: PWS 3000-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PWS 3000-1
EAN / GTIN 4045761311251
Réf. fabricant PWS 3000-1

Description

Description:

Système de mesure de qualité supérieure à diapason pour des valeurs de mesure stables et une pesée durable
Construction en inox du boîtier et du plateau de pesée, donc inoxydable. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
Protection contre la poussière et les projections dʼeau IP65 (selon EN 60529)
Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série
Interface de données RS-232 de série pour le raccordement d’une imprimante
Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

Grand écran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
Dimensions surface de pesée L×P 190×190 mm, inox
Dimensions totales L×P×H 310×205×90 mm
Poids net env. 3,0 kg
Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires