Popis:
Vysoce kvalitní vážicí systém s ladicí vidlicí pro rychlé zobrazení hodnoty hmotnosti, přesné dávkování a vysokou mechanickou odolnost.
Pouzdro a vážicí deska z nerezové oceli, tedy odolné proti korozi a snadno se čistí díky hladkým povrchům
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle normy EN 60529)
Vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy patří ke standardní výbavě
Datové rozhraní RS-232 pro připojení tiskárny ve standardní výbavě
Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
Charakteristika:
Velký LCD displej, výška číslic 16,5 mm
Rozměry vážicí plochy Š×H 190×190 mm, nerezová ocel
Celkové rozměry Š×H×V 310×205×90 mm
Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C