Precisieweegschaal PWS 3000-1, Weegbereik 3200 g, Afleesbaarheid 0,1 g

Artikelnummer: PWS 3000-1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PWS 3000-1
EAN/GTIN 4045761311251
Nummer fabrikant PWS 3000-1

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardig stemvorkweegsysteem voor snelle weergave van de weegwaarde, nauwkeurige dosering en hoge mechanische robuustheid
Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
Standaard gegevensinterface RS-232 voor de aansluiting van een printer
Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

Groot LCD scherm, cijferhoogte 16,5 mm
Afmetingen weegoppervlak BxD 190×190 mm, edelstaal
Totale afmetingen B×D×H 310×205×90 mm
Nettogewicht ca. 3,0 kg
Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires