• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Stilo in fibra di carbonio, M2 / D6x50

Codice art.: K651349
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K651349
EAN / GTIN 4250516606098
Codice del produttore K651349
Numero-L L40700 837
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Vecchio numero di articolo: A-5003-2287
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R6-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Lunghezza effettiva: 50
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,092 X 0,015 X 0,014 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 6
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Plastica rinforzata con fibra di carbonio