• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Palpeur fibre de carbone, M2 / D6x50

Réf.: K651349
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K651349
EAN / GTIN 4250516606098
Réf. fabricant K651349
Article hors catalogue L40700 837
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Ancien numéro d’article: A-5003-2287
  • Code, système abrégé: 01-M2-R6-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Longueur effective: 50
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,092 X 0,015 X 0,014 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 6
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone