• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster Kohlefaser, M2 / D6x50

Artikel-Nr.: K651349
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651349
EAN / GTIN 4250516606098
Herstellernummer K651349
L-Nummer L40700 837
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: A-5003-2287
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R6-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Longitud efectiva: 50
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,092 X 0,015 X 0,014 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 6
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono