• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Tlačítko z uhlíkových vláken, M2 / D6x50

Artiklové číslo: K651349

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo K651349
EAN / GTIN 4250516606098
Číslo výrobce K651349
L-číslo L40700 837
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Staré číslo článku: A-5003-2287
  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-R6-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Efektivní délka: 50
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,092 X 0,015 X 0,014 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 6
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny