Perno 30 mm, per fissaggio M4 d. 6 mm

Codice art.: K550891
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K550891
copia
EAN / GTIN 4250516613768
copia
Codice del produttore K550891
copia
Numero-L L40010 11146
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per garantire sempre il livello di altezza corretto, sono disponibili perni di posizionamento fissi e regolabili di diverse lunghezze. Le alette di dimensioni diverse consentono un posizionamento corretto quando la griglia della piastra di base non si armonizza con il pezzo da lavorare.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: M550891
  • Applicazione: Visione
  • Esterno ∅ a: 6
  • Descrizione: Perno parallelo ∅ 6 mm, serie opti-fix.
    Con vite di fissaggio M4, come elemento di montaggio per le clip a molla.
    • L = 30 mm
    • Filo conduttore 1: M4
    • Dimensioni: 0,064 X 0,036 X 0,027 M
    • Lunghezza 1: 34
    • Lunghezza 2: 4
    • Quantità: 1
    • Gamma di prodotti: opti-fix
    • Componente del sistema: Elementi della sovrastruttura