Paralelní kolík 30 mm, pro přidržovací zařízení M4 D. 6 mm

Artiklové číslo: K550891
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550891
EAN / GTIN 4250516613768
Číslo výrobce K550891
L-číslo L40010 11146
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro vždy správnou výškovou úroveň jsou k dispozici pevné a nastavitelné polohovací čepy v různých délkách. Různě velké výstupky umožňují správné polohování v případě, že mřížka základní desky neladí s obrobkem.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: M550891
  • Použití: Vize
  • Externí ∅ a: 6
  • Popis: Paralelní kolík ∅ 6 mm, řada opti-fix. , Se závitovým kolíkem M4, jako upevňovací prvek pro pružinové spony.,
    • L = 30 mm
    • Vlákno 1: M4
    • Velikost / rozměr: 0,064 X 0,036 X 0,027 M
    • Délka 1: 34
    • Délka 2: 4
    • Množství: 1
    • Sortiment výrobků: opti-fix
    • Systémová součást: Prvky nástavby

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku