12-teiliger estrattore per boccole cilindriche (16-21, 19-7-P, 16-23, 16-22-V)

Codice art.: K-16-B
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Codice articolo K-16-B
copia
EAN / GTIN 4021176711671
copia
Codice del produttore K-16-B
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di estrattori per boccole cilindriche a 12 pezzi K-16-B viene utilizzato per estrarre le boccole cilindriche bagnate nei camion, nelle auto e nei motori stazionari e parti simili. Tre diffusori garantiscono un adattamento ottimale dell'estrattore interno all'applicazione specifica. La serie K-16 convince con la POWER NUT Technology integrata nella traversa, che permette di applicare la forza che altrimenti si otterrebbe solo con sistemi idraulici. I controsupporti, con i loro piedi di appoggio, sono particolarmente adatti per le grandi boccole cilindriche e i cuscinetti a sfera, ecc., assicurando una stabilità particolarmente solida durante l'estrazione. Il dado zigrinato offre alla traversa un'ampia superficie di appoggio per un'estrazione uniforme e potente. La multi-traversa permette l'installazione di fino a quattro perni per una distribuzione della forza ancora più uniforme. Per un aiuto preciso nella regolazione, sopra la traversa è presente una scala con valori numerici.
  • I piedini di supporto sono adatti per grandi boccole cilindriche e cuscinetti e garantiscono una base solida durante l'estrazione
  • La dado zigrinato assicura una grande superficie di appoggio per un'estrazione uniforme e potente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 17 3/8
  • Profondità totale [mm]: 357 mm
  • Profondità totale [pollici]: 14 1/16
  • Altezza totale [mm]: 151 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 15/16
  • Carico utile [kg]: 25
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 32 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 60 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 155 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 3/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 6 1/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro dell'estrattore [mm]: 70 mm
  • Profondità dell'inserto [pollici]: 9 7/16
  • Numero di segmenti: 3
  • Filettatura di montaggio [mm]: G 1/2
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Campata del controsupporto (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 12
  • Componenti: 16-21, 19-7-P, 16-23, 16-22-V
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 442 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 357 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 151 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-136
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì