• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

12-teiliger jeu d'extracteurs de bagues de cylindre (16-21, 19-7-P, 16-23, 16-22-V)

Réf.: K-16-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article K-16-B
EAN / GTIN 4021176711671
Réf. fabricant K-16-B
Article hors catalogue L80010 105813
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu extracteur de chemises de cylindre 12 K-16-B est utilisé pour extraire les chemises de cylindre humides sur les camions, les voitures ainsi que les moteurs stationnaires et des pièces similaires. Trois corps d'expansion garantissent une adaptation optimale de l'extracteur interne à chaque application. La série K-16 convainc par la technologie POWER NUT intégrée dans la traverse, qui permet de fournir un effort de force comparable à celui des systèmes hydrauliques. Le contre-support avec ses pieds de soutien est particulièrement adapté aux grandes chemises de cylindre, roulements à billes, etc., et assure une stabilité particulièrement ferme lors de l'extraction. L'écrou moleté offre à la traverse une grande surface d'appui pour une extraction uniforme et puissante. La multi-traverse permet l'installation de jusqu'à quatre boulons de pied pour une répartition encore plus uniforme de la force. Pour une aide à l'ajustement précise, une échelle avec des valeurs numériques est située au-dessus de la traverse.
  • Les pieds de support sont adaptés pour les grandes bagues de cylindre et les roulements et garantissent une stabilité lors de l'extraction.
  • L'écrou moleté assure une grande surface d'appui pour une extension uniforme et puissante

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Largeur totale [inch]: 17 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 357 mm
  • Profondeur totale [inch]: 14 1/16
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 15/16
  • Charge admissible [kg]: 25
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 32 mm
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 60 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 155 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 2 3/8
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 6 1/8
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Diamètre de l'extracteur [mm]: 70 mm
  • Profondeur d'utilisation [inch]: 9 7/16
  • Nombre de segments: 3
  • Filetage de fixation [mm]: G 1/2
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Portée du contre-appui (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 12
  • Composants: 16-21, 19-7-P, 16-23, 16-22-V
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 442 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 357 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 151 mm
  • Type de valise: K-L-BOXX-L-136
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 2
  • Poignée latérale disponible: Oui
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui