• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

12dílná sada pro vytahování vložek válců (16-21, 19-7-P, 16-23, 16-22-V)

Artiklové číslo: K-16-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo K-16-B
EAN / GTIN 4021176711671
Číslo výrobce K-16-B
L-číslo L80010 105813
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvanáctidílná sada pro vytahování vložek válců K-16-B se používá k odstraňování mokrých vložek válců z nákladních a osobních automobilů, stacionárních motorů a podobných dílů. Tři rozpěrná tělesa zaručují optimální přizpůsobení vytahovače vložek danému použití. Řada K-16 zaujme technologií POWER NUT integrovanou do křížové hlavy, která umožňuje vyvinout sílu, která by jinak byla možná pouze u hydraulických systémů. Protilehlá podpěra s opěrnými patkami je vhodná zejména pro velké válcové vložky a kuličková ložiska apod. a zajišťuje obzvláště pevný stoj při vytahování. Žebrovaná matice s vroubkováním poskytuje příčníku velkou styčnou plochu pro rovnoměrné a výkonné odsávání. Vícecestná traverza umožňuje nasazení až čtyř patkových šroubů pro ještě rovnoměrnější rozložení síly. Nad rozpěrným nosníkem je umístěna stupnice s číselnými hodnotami, která usnadňuje přesné nastavení.
  • Opěrné patky jsou vhodné pro velké válcové vložky a ložiska a zaručují pevnou oporu při vytahování.
  • Matice s vroubkováním zajišťuje velkou styčnou plochu pro rovnoměrné a silné vytahování

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 442 mm
  • Celková šířka [palce]: 17 3/8
  • Celková hloubka [mm]: 357 mm
  • Celková hloubka [palec]: 14 1/16
  • Celková výška [mm]: 151 mm
  • Celková výška [palec]: 5 15/16
  • Nosnost [kg]: 25
  • Obor: NFZ
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 32 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 60 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 155 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 3/8
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 6 1/8
  • max. Tahová síla [kN]: 70 kN
  • max. Tahová síla [t]: 7t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7,72
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Průměr stahováku [mm]: 70 mm
  • Hloubka zasunutí [palce]: 9 7/16
  • Počet segmentů: 3
  • Montážní závit [mm]: G 1/2
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Šířka upnutí protikusu (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm
  • Počet dílů: 12
  • Komponenty: 16-21, 19-7-P, 16-23, 16-22-V
  • Celková délka kufru [mm]: 442 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 357 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 151 mm
  • Typ skříně: K-L-BOXX-L-136
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 2
  • Dostupné boční rukojeti: Ano
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano