{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18 FIW2F12 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Coppia massima 1ª velocità | 102 Nm | |
Coppia massima 2ª velocità | 203 Nm | |
Coppia massima 3ª velocità | 339 Nm | |
Coppia massima 4ª velocità | 34 Nm | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M18 | |
Numero di colpi 1ª velocità | 0 min-1 - 1.000 min-1 | |
Numero di colpi 2ª velocità | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Numero di colpi 3ª velocità | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Peso | 59 kg | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Avvitatore a percussione |
Codice articolo |
GG4010 M18FIW2F12
copia |