Batteria agli ioni di litio High Output™, 3,0 Ah, Tipo batteria: MHB3

Codice art.: 073808 MHB3
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
Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M18HB3
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Milwaukee 18V
Peso per batteria 612 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073808 MHB3
copia
EAN / GTIN 4058546286972
copia
Codice del produttore 4932471069
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Batterie Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con raffreddamento migliorato per una durata più elevata e una potenza maggiore.
  • Per applicazioni ad alte prestazioni con sollecitazioni estreme, impiego fino a −28 °C.