Maschio a macchina HSS-E (formato convenienza), M: M10

Codice art.: GG1646 M10
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (10,14 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10
Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Quadro del codolo □ 8 mm
⌀ Preforo 8,5 mm
⌀ Filettatura 10 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 30 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1646 M10
copia
EAN / GTIN 4067263135159
copia
Codice del produttore GG1646 M10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
11
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
8
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
7
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
4
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
4
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
12
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.
Come n. art. 132645.
Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript