• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Maschi a macchina per fori passanti + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12

Codice art.: 146725 M3-12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Norma DIN 371; DIN 376
Per filettatura metrica M3 − M12
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 146725 M3-12
EAN / GTIN 4045197649713
Codice del produttore 146725 M3-12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.
Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 132645 e punte a carotare n. art. 114405

Download & documenti

Prodotti correlati