{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provozní tlak max | 35 bar | |
| Průměr hadice vnitřní | 13 mm | |
| Druh produktu | Spojka | |
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Typ připojení | Hadicová přípojka | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 100 °C | |
| Hodnota průtoku | 1 000 l/min | |
| Materiál | mosaz | |
| Ochrana povrchu | lesklá, čistá |
| Katalogové číslo | GG0172 13 | |
| EAN / GTIN | 4067263138136 | |
| Číslo výrobce | GG0172 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |