Stivale alimentare Wellington S4 White 40 R

Codice art.: FW84WHR40
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Grado di protezione S4
Denominazione originale prodotto FW84
Numero di scarpa UE 40
Colore bianco

Identificazione e classificazione

Codice articolo FW84WHR40
copia
EAN / GTIN 5036108159437
copia
Codice del produttore FW84WHR40
copia
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Lo stivale FW84 è realizzato in PVC/Nitrile alta qualità, resistente a olio, grasso e acidi. Ottima resistenza allo scivolamento e adatto per l'industria alimentare.

Proprietà:

  • Kick spur
  • Protezione della caviglia rinforzata
  • Completamente impermeabile
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Protezione chimica
  • Marcato UKCA
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
  • Certificato CE
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018
  • AS 2210.3

Materiale:

Superiore: PVC/Nitrile
Suola: PVC/Nitrile

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello