Food Veiligheidslaars S4 White 40 R

Artikelnummer: FW84WHR40
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S4
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
Veiligheidsklasse S4
Artikelomschrijving producent FW84
EU-schoenmaat 40
Kleur wit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FW84WHR40
Kopiëren
EAN/GTIN 5036108159437
Kopiëren
Nummer fabrikant FW84WHR40
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De FW84 is gefabriceerd van hoogwaardig PVC/Nitril. Dit is bestendig tegen olie, vet, alkali en zuur.

Kenmerk:

  • schopspoor
  • Versterkte Enkelbescherming
  • Volledig waterdicht
  • Beschermende stalen neus
  • Chemicaliën werend
  • UKCA gemarkeerd
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • 100% waterdicht voor warme en droge voeten
  • CE gecertificeerd
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018
  • AS 2210.3

Materiaal:

Boven: PVC/Nitril
Buitenzool: PVC/Nitril

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen