• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsgummistiefel S4 für die Lebensmittelindustrie Weiß 40

Artikel-Nr.: FW84WHR40
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer FW84WHR40
EAN / GTIN 5036108159437
Herstellernummer FW84WHR40
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der FW84 ist aus hochwertigem PVC/Nitril hergestellt, das öl-, fett-, alkali- und säurebeständig ist. Hervorragende Rutschbeständigkeit und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

Merkmal:

  • Fußsporn
  • Verstärkter Knöchelschutz
  • Vollständig wasserdicht
  • Schützende Stahlkappe
  • Chemikalienbeständig
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • CE zertifiziert
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018
  • AS 2210.3

Werkstoff:

Obere: PVC/Nitril
Laufsohle: PVC/Nitril