Botte industrie alimentaire S4 White 40 R

Réf.: FW84WHR40
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article FW84WHR40
EAN / GTIN 5036108159437
Réf. fabricant FW84WHR40
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La botte FW84 est en PVC/Nitrile de haute qualité résistante aux hydrocarbures, graisses, huiles, bases et acides. Semelle antidérapante, parfaite pour l'industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Éperon coup de pied
  • Protection renforcée de la cheville
  • Entièrement étanche
  • coquille acier
  • Résistance chimique
  • marqué UKCA
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% imperméable pour garder les pieds au sec
  • Certifié CE
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018
  • AS 2210.3

Matière(s):

Supérieure: PVC/Nitrile
Semelle extérieure: PVC/Nitrile