Spalla con rivestimento in lamiera, Profondità 500 mm, Altezza: 800mm

Codice art.: 990296 800
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 800 mm
Larghezza 500 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore
Per scaffalature a innesto con ripiani
Altezza scaffale 800 mm
Per scaffale di altezza 800 mm
Per profondità scaffale 500 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Adattamento ripiano su 1 lato
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Spalla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990296 800
copia
EAN / GTIN 4062406114428
copia
Codice del produttore 990296 800
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con fessurazioni con passo da 40 mm ed estremità in plastica. Il rivestimento in lamiera con tacche di regolazione impedisce l’accesso laterale.

Uso:

Per elementi base e aggiuntivi n. art. 990201990216, utilizzabili come telaio intermedio o finale.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript