• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen mit Blechverkleidung, Tiefe 500 mm, Höhe: 800mm

Artikel-Nr.: 990296 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
Aufbaumöglichkeit Zwischenwand
passend für Höhe Regal 800 mm
Art der Verkleidung Lochwand
Hoffmann Lochwand-Raster ja
Herstellerbezeichnung Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Farbe grau
Produktart Säulenrahmen mit Blechverkleidung
mit Verkleidung ja
Kabeldurchlass nein
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Anzahl Befestigungsflächen 1
Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Höhe 800 mm
Einsatzbereich Einbau als Zwischenwand möglich; passend für Fachboden-Steckregal
Material Stahlblech
Montage unmontiert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990296 800
EAN / GTIN 4062406114428
Herstellernummer 990296 800
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden. Blechverkleidung mit Lochraster verhindert seitliches Durchgreifen.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201 – 990216, als Zwischenrahmen oder Endrahmen verwendbar.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.