Spalla con rivestimento in lamiera 2000 mm

Codice art.: 990296 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 500 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore
Per scaffalature a innesto con ripiani
Altezza scaffale 2.000 mm
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Per profondità scaffale 500 mm
Adattamento ripiano su 1 lato
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Spalla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990296 2000
EAN / GTIN 4062406114497

Descrizione

Esecuzione:

Con fessurazioni con passo da 40 mm ed estremità in plastica. Il rivestimento in lamiera con tacche di regolazione impedisce l’accesso laterale.

Uso:

Per elementi base e aggiuntivi n. art. 990201990216, utilizzabili come telaio intermedio o finale.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript