• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spalla con rivestimento in lamiera, Profondità 500 mm, Altezza: 2400mm

Codice art.: 990296 2400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.400 mm
Larghezza 500 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore
Per scaffalature a innesto con ripiani
Altezza scaffale 2.400 mm
Per scaffale di altezza 2.400 mm
Per profondità scaffale 500 mm
Adattamento ripiano su 1 lato
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Spalla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990296 2400
EAN / GTIN 4062406114503
Codice del produttore 990296 2400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con fessurazioni con passo da 40 mm ed estremità in plastica. Il rivestimento in lamiera con tacche di regolazione impedisce l’accesso laterale.

Uso:

Per elementi base e aggiuntivi n. art. 990201990216, utilizzabili come telaio intermedio o finale.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.