Scaffale ad innesto, elemento base, Profondità 400 mm, Altezza: 800mm

Codice art.: 990201 800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Spessore ripiano: 38
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Spessore ripiano 38 mm
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza scaffale 800 mm
Profondità degli scaffali 400 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.000 mm
Laghezza ripiano 946 mm
Profondità ripiano 400 mm
Ripiano larghezza dimensione libera 900 mm
Numero ripiani 2
Numero di telai profilati 2
Carico massimo campo 900 kg
Scaffalatura Elemento base
Tipo di fissaggio ripiano Traversa
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990201 800
EAN / GTIN 4062406113568
Codice del produttore 990201 800
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Spalle robuste composte da montanti rettangolari (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l’alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Il montaggio avviene a incastro senza utensili. Grazie all’elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. Ripiani in lamiera zincata.

Verniciatura:

Spalle antracite RAL 7016 termoverniciate. Coppia di traverse sempre grigio antracite RAL 7016.

Nota:

  • Gli scaffali profondi 500 mm sono compatibili con le misure degli armadi GridLine e possono essere combinati tra loro.
  • Componenti singoli e accessori per scaffalature a innesto con ripiani vedi n. art. 990271990370.
  • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 4:1 è necessario adottare misure contro il ribaltamento.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Warning:

Uso previsto
  • Scaffalatura a innesto per una combinazione indipendente.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale alla parete o al fondo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Scaffalatura a innesto per una combinazione indipendente.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale alla parete o al fondo.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare scaffale e ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non posizionare sul ripiano.