Sloupkový rám s plechovým obložením, Hloubka 500 mm, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 990296 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Možnost konstrukce Přepážka
Vhodné pro výšku regálu 800 mm
Typ obložení Děrovaná stěna
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Označení výrobce Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Barva Šedá
Druh produktu Sloupkový rám s plechovým obložením
S obložením ano
Kabelová průchodka ne
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Počet upevňovacích ploch 1
Šířka 500 mm
Hloubka 500 mm
Výška 800 mm
Rozsah použití Možnost montáže formou přepážky; Vhodné pro zásuvný regál s policemi
Materiál ocelový plech
Montáž Nesmontovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990296 800
EAN / GTIN 4062406114428
Číslo výrobce 990296 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích. Plechové obložení s děrováním brání vsunutí rukou ze strany.

Použití:

Pro základní a přídavné regály č. 990201 – 990216, lze použít jako vložené nebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.