Armadio di sicurezza, Larghezza: 1200mm

Codice art.: 981105 1200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 75
  • Regolazione dell’altezza con passo: 64
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Resistenza agli incendi: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 75 kg
Regolazione dell’altezza con passo 64 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Resistenza agli incendi 90 min
Altezza 1.935 mm
Larghezza 1.190 mm
Profondità 598 mm
Altezza utile 1.700 mm
Larghezza utile 1.087 mm
Profondità utile 430 mm
Numero ripiani 3
Portata ripiano 75 kg
Numero inserti in lamiera forata 1
Numero vaschette di raccolta a terra 1
Volume vaschetta di raccolta a terra 33 l
Peso 505 kg
Tipo di prodotto Armadio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981105 1200
copia
EAN / GTIN 4045197886309
copia
Codice del produttore 981105 1200
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo esterno in lamiera di acciaio, corpo interno con inserti rivestiti in HPL. Guida di chiusura del fondo in acciaio legato. Ripiani regolabili in altezza con passo da 64 mm.
Chiusura automatica in caso di incendio tramite meccanismo termico: lo sportello si chiude con una temperatura max. di 50 °C e i canali di entrata e di scarico dell’aria si chiudono a 70 °C.
Collegamento al sistema di ventilazione mediante bocchettoni DN 80.
Funzionamento conforme a TRGS 510 (anche senza aria di scarico!).
Cavo di massa secondo TRBS 2153 (per evitare le fonti di accensione).
Vasca di raccolta conforme alla direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio (StaWaR, DiBt Berlino).
Piedini di livellamento per compensare le irregolarità.
Con inserti a bussola DOM (possibilità di chiusura sistemica).

Norma:

DIN EN 14470-1 (modello 90).
Resistenza al fuoco per 90 minuti (in base al grado di protezione antincendio più elevato della TRGS 510, Allegato 1). Isolamento a norma DIN 4102.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato.