Bezpečnostní skříňka, šířka: 1200mm

Artiklové číslo: 981105 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Plášť
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Dveře přední uzavřené
Tvar kliky dveří Lištové madlo kulaté
Automatické zavírání dveří ano
Obvodový záhyb ano
S roletami ne
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ano
Integrované technické odvzdušnění ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém zajišťovací systém Hoffmann
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná šířka Bn 1 087 mm
Korpus užitná hloubka Tn 430 mm
Korpus užitná výška Hn 1 700 mm
Třída požární bezpečnosti TRGS 510
Požární odolnost 90 min
S rastrem děrované stěny ne
Podstavec konstrukce Nohy
S výškovou kompenzací ano
Druh produktu Bezpečnostní skříňka
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 505 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 14470-1; TRGS 510
Rozsah použití Skladování hořlavých nebezpečných látek; Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 190 mm
Celková hloubka Tg 598 mm
Celková výška Hg 2 035 mm
Korpus šířka Br 1 190 mm
Korpus hloubka Ti 598 mm
Korpus výška Ho 2 035 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981105 1200
EAN / GTIN 4045197886309
Číslo výrobce 981105 1200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější korpus z ocelového plechu, vnitřní korpus z desek potažených HPL. Lišta pro ukončení police z ušlechtilé oceli. Police nastavitelné v 64mm rastru.
V případě požáru automatické samouzavírání pomocí termomechaniky: Dveře se zavírají při max. 50 °C a kanály pro přívod a odvod vzduchu se zavírají při 70 °C.
Připojení větrání pomocí nátrubku DN 80.
Provoz dle TRGS 510 (přípustný i bez odvodu vzduchu!).
Přípojka pro uzemnění podle TRBS 2153 (zamezení zdrojů zapálení).
Záchytná vana podle směrnice pro ocelové vany (StaWaR, DiBt Berlín).
Nivelační nohy pro vyrovnání nerovností podlahy.
Vybaveno nástrčnými vložkami DOM (vhodné pro zamykací zařízení).

Norma:

DIN EN 14470-1 (typ 90).
90 minut ohnivzdorné (dle nejvyššího stupně požární ochrany TRGS 510 dodatek 1). Izolace dle DIN 4102.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.