Armario de seguridad, Anchura: 1200mm

Número de artículo: 981105 1200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Carcasa
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Color gris
Con puerta
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Derecha e izquierda
Frontales puerta cerrado/a
Forma de manija de puerta Asa redonda
Cierre automático de la puerta
Pliegue antillamas en todo el perímetro
Con persiana no
Con cajones no
Ventilación del armario
Ventilación técnica integrada
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura sistema de cerradura Hoffmann
Sistema de cerradura reequipable
Anchura útil cuerpo Bn 1.087 mm
Profundidad útil cuerpo Tn 430 mm
Altura útil cuerpo Hn 1.700 mm
Clase de seguridad contra incendios TRGS 510
Resistencia al fuego 90 min
Con retícula panel perforado no
Modelo estructura inferior Pies
Con compensación de altura
Tipo de producto Armario de seguridad
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 505 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Norma DIN EN 14470-1; TRGS 510
Intervalo de empleo Almacenamiento de sustancias inflamables peligrosas; Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.190 mm
Profundidad total Tg 598 mm
Altura total Hg 2.035 mm
Anchura cuerpo Br 1.190 mm
Profundidad cuerpo Ti 598 mm
Altura cuerpo Ho 2.035 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 981105 1200
EAN / GTIN 4045197886309
Número del fabricante 981105 1200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo exterior de chapa de acero, cuerpo interior de placas con recubrimiento de HPL. Riel de remate para la base de acero inoxidable. Estantes de tablero regulables en altura en intervalos de 64 mm.
En caso de incendio, cierre automático con sistema termomecánico: La puerta se cierra a máx. 50 °C y los canales de entrada y salida de aire se cierran a 70 °C.
Conexión de ventilación a través de tubuladuras DN 80.
Funcionamiento según TRGS 510 (¡permitido también sin salida de aire!).
Conexión de puesta a tierra según TRBS 2153 (prevención de fuentes de ignición).
Cubeta colectora conforme a la Directiva de cubetas de acero (StaWaR, DiBt Berlin.
Pies de nivelado para la compensación de irregularidades del suelo.
Equipado con bombillos DOM (apto para sistemas de cerradura).

Norma:

DIN EN 14470-1 (tipo 90).
Resistente al fuego durante 90 minutos (según el grado más alto de protección contra incendios de la TRGS 510, anexo 1). Aislamiento según DIN 4102.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.