• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto mobile per documenti e presentazioni, Modello: A1

Codice art.: 974830 A1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.945 mm
Sporgenza braccio orientabile 1.035 mm
Lunghezza utile braccio orientabile 917 mm
Numero di bracci del portadisegni 2
Numero di clip magnetiche 6
Adatto soprattutto per carta di formato A1
Peso 5,4 kg
Tipo di prodotto Supporto portadisegni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974830 A1
EAN / GTIN 4062406198091
Codice del produttore 974830 A1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portadisegni con bracci orientabili in alluminio. I bracci orientabili possono essere regolati in altezza tramite un freno integrato. Ingombro minimo con i bracci orientabili abbassati. Movimentazione semplice e rapido grazie al basamento a stella in alluminio con rotelle e pratica impugnatura in plastica. Possibilità di ampliamento fino a 6 bracci.

Uso:

Per luoghi di impiego variabili. Per riporre in modo rapido e pulito, schemi di montaggio, disegni tecnici, poster e informazioni. Disponibile in formato piccolo e grande.

Warning:

Uso previsto
  • Il portadisegni è stato ideato per l’uso con documenti di piccoli e grandi formati, come progetti o disegni tecnici.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati