Document Presenter – stojan na výkresy, mobilný A1

Č. pol.: 974830 A1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 945 mm
Vykladanie otočného ramena 1 035 mm
Otočné rameno úžitková dĺžka 917 mm
Počet ramien držiaka na výkresy 2
Počet magnetických klipov 6
vhodné pre maximálny formát papiera A1
Hmotnosť 5,4 kg
Druh produktu Držiak na výkresy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974830 A1
EAN/GTIN 4062406198091

Popis

Prevedenie:

Držiak na výkresy s otočnými ramenami z hliníka. Otočné ramená sa môžu ľubovoľne nastaviť vo výške vďaka integrovanej brzde. Uschovanie s úsporou miesta vyklopením otočných ramien. Rýchly a jednoduchý posúvací pohyb pomocou hliníkovej základne s kolieskami a praktickou rukoväťou z plastu. Rozšíriteľný na až 6 ramien.

Použitie:

Pre meniace sa miesta používania. Na rýchle a čisté uchytenie plánov, montážnych plánov, technických výkresov, plagátov a informácií. Tak pre malé, ako aj veľké formáty.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely