Mobilni držač crteža, tip: A1

Artikl br.: 974830 A1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 1.945 mm
Doseg okretnog kraka 1.035 mm
Zakretni krak, korisna dužina 917 mm
Broj krakova za držač crteža 2
Količina magnetskih kvačica 6
maksimalno prikladno za format papira A1
Težina 5,4 kg
Vrsta proizvoda Držač crteža

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974830 A1
EAN / GTIN 4062406198091
Broj proizvođača 974830 A1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držač crteža s okretnim krakovima od aluminija. Moguće je podešavanje visine okretnih krakova pomoću integrirane kočnice. Ne zauzima puno mjesta kod spremanja obzirom da se okretni krakovi mogu sklopiti. Brzo i lako premještanje zahvaljujući aluminijskom križnom postolju s kotačićima i praktičnoj plastičnoj ručki. Mogućnost proširenja do 6 krakova.

Upotreba:

Za promjenu mjesta korištenja. Za brz i siguran prihvat nacrta, montažnih nacrta, tehničkih crteža, plakata i informacija. Dostupni veliki i mali formati.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Držač crteža za držanje papira malog i velikog formata poput planova ili tehničkih crteža.

Nepropisna upotreba
  • Perforiranu stijenku opremiti samo priborom namijenjenim za tu svrhu.