Predstavitveno stojalo za dokumente, prenosno, Tip: A1

Št. art.: 974830 A1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1.945 mm
Doseg vrtljive roke 1.035 mm
Uporabna dolžina vrtljive roke 917 mm
Število vrtljivih rok držala za načrte 2
Število magnetnih zaponk 6
maksimalni format papirja A1
Masa 5,4 kg
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974830 A1
EAN/GTIN 4062406198091
Številka proizvajalca 974830 A1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držala za načrte z vrtljivimi aluminijastimi rokami. Vrtljive roke se lahko poljubno nastavijo po višini in ostanejo na mestu zaradi vgrajene zavore. Zložljive roke omogočajo prostorsko varčno shranjevanje. Hitro in enostavno premikanje z aluminijastim podstavkom s 4 kolesi in praktičnim ročajem iz umetne mase. Možnost nadgraditve na največ 6 rok.

Uporaba:

Za uporabo na različnih mestih. Za hitro in čisto namestitev načrtov, montažnih načrtov, tehničnih risb, plakatov in informacij. Možnost namestitve majhnih in velikih formatov.

Warning:

Namen uporabe
  • Držala za risanje za papir majhnega in velikega formata, kot so načrti ali tehnične risbe.

Napačna uporaba
  • Luknjasto steno opremite samo s priborom, namenjenim za luknjasto steno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov