Lavagna a fogli mobili, magnetica, per una flessibile regolazione dell’altezza

Codice art.: 974541 S
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Parte descritta, Grigio argento Gestell
Colore argento
Materiale base Plastica
Situazione di montaggio Treppiede in plastica
Regolazione dell’altezza min., Es. regolabile in altezza 0 mm
Regolazione dell’altezza max., Es. regolabile in altezza 1.750 mm
Tipo di prodotto Lavagna a fogli mobili
Larghezza lavagna 680 mm
Altezza pannello 1.045 mm
Caratteristiche for writing on; height adjustable; magnetic; with storage tray
Materiale superficie Lamiera di acciaio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974541 S
EAN / GTIN 4013695041094
Produttore/persona responsabile Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descrizione

Esecuzione:

Lavagna a fogli con treppiede a regolazione continua dell’altezza (fino a 1,75 m) e listello di fissaggio con chiusura rapida. Superficie magnetica in metallo verniciato. Possibilità di scrittura con pennarelli per lavagna e di cancellatura a secco. Mensola ribaltabile per pennarelli e accessori. Fornitura preassemblata per l’uso immediato (gli accessori come i fogli mobili non sono inclusi nella fornitura).

Verniciatura:

Argento astrale.