{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | Kiinteä | |
| Korkeudensäätöalue | 0 mm - 1 850 mm | |
| Korkeus | 1 750 mm | |
| Jalustan leveys | 770 mm | |
| Jalustan syvyys | 1 080 mm | |
| Taulun korkeus | 1 045 mm | |
| Taulun leveys | 680 mm | |
| Korkeus säädettävä | kyllä | |
| Säilytyskaukalo saatavana | kyllä | |
| kynäsarja sisältyy | ei | |
| Pintamateriaali | Metalli | |
| Taulu kirjoitettava | kyllä | |
| Taulu soveltuu magneeteille | kyllä | |
| Rakennetilanne | Kolmijalka | |
| Paino | 6 kg | |
| Tuotetyyppi | Fläppitaulu |
| Tuotekoodi | 974541 S | |
| EAN / GTIN | 4013695041094 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |