Flipchart-skrivetavle, magnetisk, til fleksibel højdeindstilling

Art.-nr.: 974541 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
beskrevet del, Sølvgrå Gestell
Farve sølvfarvet
Materiale, fod Kunststof
Opstillingssituation trebenet kunststofstativ
Højdejustering min., højdeindstillelig 0 mm
Højdeindstilling maks., højdeindstillelig 1.750 mm
Produkttype flipchart
Bredde, panel 680 mm
Højde, tavle 1.045 mm
Egenskaber kan skrives på; højdeindstillelig; magnetisk; med opbevaringsbakke
Materiale, overflade Stålplade
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974541 S
EAN/GTIN 4013695041094
Producent/ansvarlig person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Betegnelse

Udførelse:

Flipchart med trinløst højdejusterbart stativ (op til 1,75 m) og klemmestang med hurtigudløser. Magnetisk, lakeret metaloverflade. Kan skrives på med boardmarkers, der kan tørres af igen. Hængslet opbevaringsbakke i fuld længde til markører og tilbehør. Leveres færdigmonteret til øjeblikkelig brug (tilbehør som flipchartpapir medfølger ikke).

Lakering:

Astral sølv.