Tableau de conférence magnétique, pour réglage en hauteur flexible

Réf.: 974541 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Pièce décrite, Gris argenté Gestell
Couleur argent
Matériau pied Plastique
Situation de montage trépied en plastique
Réglage en hauteur min., réglage en hauteur 0 mm
Réglage en hauteur max., réglage en hauteur 1 750 mm
Type de produit tableaux de conférence
Largeur panneau 680 mm
Hauteur panneau 1 045 mm
Caractéristiques propriété inscriptible; réglage en hauteur; magnétique; avec auget
Matériau surface Tôle d'acier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 974541 S
EAN / GTIN 4013695041094
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Tableau de conférence avec trépied à réglage en hauteur progressif (jusqu’à 1,75 m) et barre de serrage à fermeture rapide. Surface métallique magnétique peinte. Utilisable avec des marqueurs pour tableaux blancs et effaçable à sec. Porte-marqueurs rabattable pleine longueur, pour marqueurs et accessoires. Livré pré-monté, pour une utilisation directe (accessoires, tels que papier pour tableau de conférence, non fournis).

Coloris:

Argent Astral.