Tabla za pisanje Flipchart magnetna, za prilagodljivo nastavitev višine

Št. art.: 974541 S
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Opisan del Gestell
Barva srebro
Material noge Umetna masa
Sestava stojalo z vrtljivo nogo iz umetne mase
Nastavitev višine min., višinsko nastavljivo 0 mm
Nastavitev višine maks., višinsko nastavljivo 1.750 mm
Vrsta izdelka table s papirnim blokom
Širina table 680 mm
Višina table 1.045 mm
Lastnosti za pisanje; višinsko nastavljivo; magnetna; z odlagalnim predalom
Material, površina Jeklena pločevina
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974541 S
EAN/GTIN 4013695041094
Proizvajalec/odgovorna oseba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Opis

Izvedba:

Tabla z brezstopenjskim nastavljivim trinožnim stativom (do 1,75 m) in pritrjevalno letvico s hitrim zapiranjem. Magnetna, lakirana kovinska površina. Pisala za tablo za suho brisanje. Zložljiv pladenj za odlaganje po celotni dolžini za pisala in pribor. Dostava v sestavljeni obliki za neposredno uporabo (pribor, kot je papir za tablo, ni priložen).

Lakiranje:

Astralno srebrna.